Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspray Elina Orange 300 ml Geruchsneutralisierender Lufterfrischer 300 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Raumspray Elina Orange 300 ml Geruchsneutralisierender Lufterfrischer 300 ml
Raumspray Elina Orange 300 ml Geruchsneutralisierender Lufterfrischer 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2106341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45510
EAN/GTIN:
     4326470455109
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
Duftspray
Raumspray Elina Orange 300 ml Geruchsneutralisierender Lufterfrischer 300 ml- flüssig - geruchsneutral - wirkt in Sekunden - sorgt für einen frischen Duft - beseitigt unangenehme Gerüche --- Raumspray Elina 300 ml Lavendel ist ein geruchsneutralisierender Lufterfrischer mit umweltfreundlicher Druckluft.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch. | P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.+P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Raumdeo, Raumspray, duftspray orange, raumduft, duftspray 300 ml, Raumspray Elina, Lufterfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Dosen
1 Dose enthält 300 Milliliter (ab € 0,0038* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 1,99*
€ 2,37
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.