| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2104577 Herst.-Nr.: 9078670 EAN/GTIN: 4028159078677 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Laudamonium Desinfektionsmittel (2 x 2 Liter) Effiziente Oberflächendesinfektion mit antimikrobiellem Schutz 2 x 2 Liter- hochkonzentriertes flüssiges Desinfektionsmittel - höchstmöglicher antimikrobieller Schutz bei dauerhafter Anwendung - effiziente Oberflächendesinfektion speziell für Pool & Spa sowie Sanitärbereich --- Das ECOLAB Laudamonium überzeugt mit effizienter Oberflächendesinfektion auf hygienisch sensiblen Oberflächen mit möglichem Hautkontakt, wie z.B. am Pool oder im Sanitärbereich. Es wirkt bakterizid und levurozid und bietet bei einer dauerhaften Anwendung einen langanhaltenden antimikrobiellen Schutz.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | 2 | | € 4,19* | ab € 92,865* | € 124,83* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 97,64* | € 127,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel | Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 249,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|