Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB KitchenPro DesSpecial Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Täglich anwendbar in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung 2 x 2 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ECOLAB KitchenPro DesSpecial Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Täglich anwendbar in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung 2 x 2 Liter
ECOLAB KitchenPro DesSpecial Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Täglich anwendbar in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung 2 x 2 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2101370
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9079720
EAN/GTIN:
     4028159079728
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel ecolab
desinfektionslösung
ECOLAB KitchenPro DesSpecial Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Täglich anwendbar in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung 2 x 2 Liter- hoher Schutz vor Mikroorganismen, Bakterien und Hefe - wirkt bakterizid und levurozid gemäß EN1276, EN1650, EN13697 - reinigt und desinfiziert in einem Schritt - für lebensmittelverarbeitende Bereiche --- Der ECOLAB KitchenPro DesSpecial bietet einen hohen Schutz vor Mikroorganismen, Bakterien und Hefen. Es reinigt und desinfiziert in einem Schritt und wirkt bakterizid und levurozid gemäß EN1276, EN1650, EN13697. Damit eignet sich der Desinfektionsreiniger für die tägliche Anwendung in allen lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Ein Beutel ergibt bis zu 167 Sprühflaschen mit anwendungsfertiger Lösung.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 2l, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionslösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Beutel (ab € 35,97* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 99,16*
€ 118,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 95,94*
€ 114,17
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 94,97*
€ 113,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 92,27*
€ 109,80
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 91,32*
€ 108,67
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 88,81*
€ 105,68
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,94*
€ 85,61
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.