Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Gewinde 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Gewinde 140 cm
Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Gewinde 140 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2097192
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     450372
EAN/GTIN:
     4002625007972
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel holz mit gewinde 140cm
Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Gewinde 140 cm- unlackiert - Länge: 140 cm - mit Metallgewinde - Durchmesser Ø 24 mm - 100% Holzart (Pinus Taeda) --- Der unlackierte Stiel mit Metall-Gewinde ist Öko-Label FSC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC®
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, unlackierter Stiel, Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 13 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.