Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug WC-Rundbürste groß PP weiß d = 60 mm Bürstendurchmesser 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug WC-Rundbürste groß PP weiß d = 60 mm Bürstendurchmesser 60 mm
Haug WC-Rundbürste groß PP weiß d = 60 mm Bürstendurchmesser 60 mm
Artikel-Nr.:
     5698-2088917
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     E4000632-160
EAN/GTIN:
     4002403957000
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Haug WC-Rundbürste groß PP weiß d = 60 mm Bürstendurchmesser 60 mmDie Haug WC Bürste eignet sich zum schnellen Reinigen von Toiletten. Die WC-Bürste von Haug besteht aus weißem Polypropylen und ist mit einem Bürstenkopf mit einem großzügigen Durchmesser von 60 Millimetern ausgestattet. Die WC-Bürste ist die ideale Reinigungshilfe für Toiletten. Der Griff liegt gut in der Hand und erleichtert so den Arbeitsprozess. Sie kann zum Beispiel in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe eingesetzt werden. Produktvorteile im Überblick - mittlere, ungeschlitzte Borsten, Borstendurchmesser 0,35 mm - Besatzhöhe 15 mm - Durchmesser Ø 60 mm - Farbe weiß - 36 cm lang - Material Polypropylen - leicht zu reinigendes Obermaterial - Großer Durchmesser für schnelles Arbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.