| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2085672 Herst.-Nr.: 90203949 EAN/GTIN: 4250224505553 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS Trymat Ultra Tabs Geschirrreinigertabs 1 Paket = 60 TabsKLEEN PURGATIS Trymat Ultra Tabs ist ein mäßig alkalisches und hochwirksames Geschirrreiniger-Konzentrat in Tablettenform ohne Dosiertechnik. Produktvorteile: - KLEEN PURGATIS Trymat Ultra Tabs mit Glasschutz (chlorfrei) - gute Wasserhärteverträglichkeit - der Geschirrreiniger ist schaumarm - geringe Abwasserbelastung und umweltschonend - verhindert Stärkeaufbau bei richtiger Dosierung Produktanwendung: - KLEEN PURGATIS Trymat Ultra Tabs eignen sich nur für gewerbliche Eintank- und Haushaltmaschinen - der Geschirrreiniger entfernt hartnäckige Verschmutzungen und problematische Verunreinigungen wie Tee und Kaffee - die Geschirr-Reiniger- Tabletten müssen immer in Kombination mit einem Klarspüler eingesetzt werden Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | 101 | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 8,78* | € 12,51* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 8,48* | € 12,68* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,81* | € 13,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,26* | € 18,53* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,31* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,14134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|