| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2078421 Herst.-Nr.: 1002570025013 EAN/GTIN: 4260028015882 |
| | | |
|
| | |
| Lerapur® ECO-TOP GSM premium Spülreiniger 12 kg Hochkonzentrierter Reiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen 12 kg- frei von Phosphaten - hohe Materialverträglichkeit - besonders umweltfreundlich - für alle Wasserhärten geeignet - Chlorverbindungen ökologisch nachhaltig --- Lerapur® ECO-TOP GSM premium ist ein einzigartiger, hochkonzentrierter Spülreiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen für umweltschonenden und hygienischen Reinigung. Lerapur® ECO-TOP GSM premium löst selbst bei kurzer Einwirkzeit und geringem Verbrauch (~1,0 bis ~1,5 g/l) schnell und kraftvoll bei größtmöglicher Schonung der Oberfläche des Spülgutes, wie Kochgeschirr, Teller, Tassen, Gläser und Bestecke, sämtliche hartnäckige Lebensmittelverschmutzungen wie Stärke, Fette, Eiweiß-, Kaffee- und Teerückstände sowie weitere Anhaftungen wie beispielsweise Lippenstiftreste. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |