Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lysoform Fugaten®Spray unparfümiert Flächendesinfektion 2x5 Liter Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 2 x 5 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Lysoform Fugaten®Spray unparfümiert Flächendesinfektion 2x5 Liter Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 2 x 5 Liter
Lysoform Fugaten®Spray unparfümiert Flächendesinfektion 2x5 Liter Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 2 x 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2073391
Hersteller:
     Lysoform
Herst.-Nr.:
     9824
EAN/GTIN:
     4105320098235
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Lysoform Fugaten®Spray unparfümiert Flächendesinfektion 2x5 Liter Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 2 x 5 Liter- Biozid-Registriernummer: N-12739, N-12741 - unparfümiert - frischer Geruch - gute Netzfähigkeit - verträgluch mit den meisten Materialien - schnelle Wirkung & rasche Abtrocknung nach Besprühen der Flächen ---


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Dosen (ab € 68,335* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 188,32*
€ 224,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 185,10*
€ 220,27
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 183,23*
€ 218,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 179,77*
€ 213,93
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 177,95*
€ 211,76
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 176,11*
€ 209,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 166,69*
€ 198,36
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 136,67*
€ 162,64
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.