| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2066097 Herst.-Nr.: 322949 EAN/GTIN: 4029577139483 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Weigert neoform CM dis Desinfektionsreiniger 1 Liter Desinfiziert Spender & Behälter von Milchprodukten 1 Liter- gutes Fettlösevermögen - reinigt & desinfiziert zuverlässig & schnell - geeignet für alle Geräte aus Edelstahl & Aluminium - entfernt wirkungsvoll Reste von Milch & Milchzubereitungen --- Kombinierte Reinigung und Desinfektion von Sahnespendern, Eisgefäßen, Softeismaschinen, Fruchtsaftdispensern sowie von Milchbehältern. Entfernt wirkungsvoll Reste von Milch und Milchzubereitungen, Softeis, Sahneeis und Fruchtsäften. Die bakterizide Wirksamkeit ist gemäß EN 1276 und EN 13697 bestätigt.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Einmal-Schutzkleidung Spender, desinfektionslösung 1000ml, desinfektionslösung, desinfektionsmittel dr. weigert, Dr.Weigert neoform CM dis, Desinfektionsreiniger |
| | |
| |