| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2065907 Herst.-Nr.: 322330 EAN/GTIN: 4029577140106 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Weigert neoform K plus Desinfektionsreiniger 10 Liter Für Oberflächen & Geräte im Lebensmittelbereich 10 Liter- Flüssigkonzentrat - parfüm- & farbstofffrei - hervorragende Reinigungsleistung - entfernt wirksam Verunreinigungen - eingetragen in der Desinfektionsmittel-Liste des IHO³ --- Kombinierte Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Geräten in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien. Entfernt wirksam Verunreinigungen von Oberflächen, wie Arbeitsflächen, Geräten und Fußböden und wirkt gleichzeitig desinfizierend.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 58,89* | € 77,80* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 71,13* | € 97,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,113* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|