| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2063322 Herst.-Nr.: 9042690 EAN/GTIN: 4028159042708 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Greasecutter Plus Grillreiniger 5 Liter Für hartnäckige Verschmutzungen und Eingebranntes 5 Liter- fett- & streifenfreie Reinigung - kein Nachpolieren notwendig - auch für starke Verschmutzungen --- Der ECOLAB Greasecutter Plus ist ein flüssiger Fett- und Schmutzlöser zur schnellen Reinigung von Koch-, Back- und Grillutensilien sowie Oberflächen. Er ermöglicht eine fett- und streifenfreie Reinigung ohne Nachpolieren und hinterlässt keine Produktvernebelungen und Produktreflexionen beim Auftragen. Die hochwirksame Tensidkombination durchdringt auch hartnäckige Verschmutzungen und Eingebranntes. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, ecolab allzweckreiniger, Greasecutter Plus |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 65,34* | € 93,15* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 64,40* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 12,88* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|