| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78QJM88 Herst.-Nr.: 9042690 EAN/GTIN: 4028159042708 |
| | |
|
| | |
| - sehr gute Schmutzlösung und -emulgierung
- reinigt schnell und gründlich
- fett- und streifenfreie Reinigung
- enthält Metallschutz gegen Schwarzfärbung
- kein Nachpolieren
- keine unangenehme Produktvernebelung und Produktreflexion
- auch für automatische Reinigungssysteme geeignet
- hohe Personal- und Anwendersicherheit
- keine Produktverschwendung
Anwendungsbereich: Greasecutter Plus reinigt schnell und gründlich Koch-, Back- und Grillgeräte sowie Oberflächen. Die hochwirksame Tensidkombination durchdringt und löst selbst hartnäckigste Verkrustungen, Schmutz- und Fettrückstände innerhalb kürzester Zeit. Die Produktformulierung reduziert die beim Auftragen von herkömmlichen Fettlösern entstehende Produktvernebelung auf ein Minimum. Greasecutter Plus enthält einen Metallschutz, der die Schwarzfärbung von Edelstahl verhindert, wenn das Produkt auf die warme Oberfläche aufgetragen wird. Nicht geeignet für Aluminium und lackierte Oberflächen. Anwendungsweise: Greasecutter Plus auf die zu reinigende, warme Fläche (50°C) sprühen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend den gelösten Schmutz mit einem feuchten Tuch entfernen und die Fläche mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
Dosierung: pur Zusammensetzung: Form: flüssig Farbe: orange Geruch: spezifisch pH-Wert: 13,7 (unverdünnt) Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % amphotere Tenside, Weitere Inhaltsstoffe: Monoethanolamin, Alkalien Umweltaspekte: - Die Inhaltsstoffe entsprechen den Anforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß OECD-Screeningtest.
- Die Produktverpackung besteht aus Polyethylen, das problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt werden kann.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, ecolab allzweckreiniger, Ecolab, Reiniger, Spezialreiniger, Küchenreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 65,34* | € 93,23* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 64,40* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 13,068* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|