Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Mikro Quat Extra Desinfektionsreiniger (2 x 5 Liter) Maximale Reinigungsleistung bei geringer Konzentration 2 x 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
ECOLAB Mikro Quat Extra Desinfektionsreiniger (2 x 5 Liter) Maximale Reinigungsleistung bei geringer Konzentration 2 x 5 Liter
ECOLAB Mikro Quat Extra Desinfektionsreiniger (2 x 5 Liter) Maximale Reinigungsleistung bei geringer Konzentration 2 x 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2061399
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9038380
EAN/GTIN:
     4028159038381
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 5l
desinfektionslösung
ECOLAB Mikro Quat Extra Desinfektionsreiniger (2 x 5 Liter) Maximale Reinigungsleistung bei geringer Konzentration 2 x 5 Liter- farb- & parfümfrei - für wasserbeständige Oberflächen - effiziente Formulierung mit antimikrobieller Leistung - maximale Reinigungsleistung bei geringer Konzentration - unterstützt den Reinigungsprozess und löst Fett & Schmutz --- Die Desinfektionsreiniger ECOLAB Mikro-Quat Extra überzeugt mit der effizienten Formulierung ohne NTA oder EDTA. Er unterstützt den Reinigungsprozess, löst Fette und Schmutz und desinfiziert alle wasserbeständigen Oberflächen. Der farb- und parfümfreie Desinfektionsreiniger mit antimikrobieller Leistung bietet maximale Reinigungsleistung schon bei niedriger Konzentration.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel ecolab, ECOLAB Mikro Quat Extra, Desinfektionsreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 99,00*
€ 126,85*
Lager 5698
2
€ 4,19*
ab € 102,04*
€ 134,805*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Dosen
€ 134,805*
€ 160,41795
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 133,46*
€ 158,8174
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 131,49*
€ 156,4731
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 130,165*
€ 154,89635
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 125,735*
€ 149,62465
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 124,445*
€ 148,08955
pro Dose
ab 16 Dosen
€ 123,16*
€ 146,5604
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 121,88*
€ 145,0372
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 102,04*
€ 121,4276
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Dosen
Mindestbestellmenge: 2 Dosen ( entspricht € 269,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.