| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2055219 Herst.-Nr.: 395930-001-9 EAN/GTIN: 4006737611195 |
| |
|
| | |
| Meiko Vlies-Allzwecktuch 38 x 34 cm blau für den alltäglichen Einsatz blau- lange haltbar - saugstark & griffstabil - Material: 85% Viskose / 15% Polypropylen Weitere Informationen: | | Zertifikat: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, meiko vliestuch, vlies tuch, allzwecktuch vlies, Allzwecklappen, Allzwecktücher, Putztücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Schwämme, Schwammtuch, Schwammtücher, Universaltücher, Vliestücher |
| | |
| |