Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Schnell Desifor-Quick Plus Flächendesinfektion (2 x 1 Liter) Schnelldesinfektion zur schnelle & rückstandsfreien Desinfektion 2 x 1 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Dr.Schnell Desifor-Quick Plus Flächendesinfektion (2 x 1 Liter) Schnelldesinfektion zur schnelle & rückstandsfreien Desinfektion 2 x 1 Liter
Dr.Schnell Desifor-Quick Plus Flächendesinfektion (2 x 1 Liter) Schnelldesinfektion zur schnelle & rückstandsfreien Desinfektion 2 x 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2050050
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00523
EAN/GTIN:
     4008439205191
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Dr.Schnell Desifor-Quick Plus Flächendesinfektion (2 x 1 Liter) Schnelldesinfektion zur schnelle & rückstandsfreien Desinfektion 2 x 1 Liter- VAH- & DVG-gelistet - wirksam gegen Noroviren - trocknet rückstandsfrei ab - frei von Aldehyden, Duft- & Farbstoffen - Bakterizid ( inkl. MRSA, EHEC ) levurozid --- Dr.Schnell Desifor-Quick Plus ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel, welches ideal zur rückstandsfreien und schnellen Desinfektion aller Bereiche in medizinischen Einrichtungen und in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Dank seiner parfüm- und rückstandsfreien Formulierung ist es vielseitig anwendbar u.a. zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar, sowie Flächen aller Art. -HACCP-Verkehrsfähigkeitbescheinigung liegt vor.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desifor Plus, Dr. Schnell Desifor Quick, Dr. Schnell Desifor Plus, Desifor Quick Plus, Schnell Quick Plus, Desifor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Flaschen (ab € 20,78* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 60,89*
€ 72,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 55,79*
€ 66,39
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 55,23*
€ 65,72
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,66*
€ 63,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.