| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2049343 Herst.-Nr.: 6150000000 EAN/GTIN: 4001068703564 |
| | | |
|
| | |
| Robbyrob Scheibenreiniger Konzentrat (bis -60°C) 5 Liter Scheibenfrostschutzkonzentrat für die Scheibenwaschanlage Scheib 5 Liter- sehr gute Materialverträglichkeit - schonend für Lack und Kunststoff - polycarbonatverträglich & Fächerdüsen geeignet - umweltschonend mit einen angenehmen Citrusduft - verhindert die Wiedervereisung der Windschutzscheibe - sorgt für eine gründliche & streifenfreie Reinigung der Windschutzscheibe --- Robbyrob Scheibenreiniger Konzentrat -60°C ist ein Scheibenfrostschutzkonzentrat für die Scheibenwaschanlage. Ist als Zusatz für die Scheibenwaschanlage geeignet und sorgt für eine gründliche und streifenfreie Reinigung der Windschutzscheibe. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssig-Enteiser, Flüssigenteiser, Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, scheibenfrostschutz-konzentrat 5l, autoscheibenreiniger, Klarblick, Frostschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Kanister | € 4,19* | ab € 8,79* | € 13,35* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Kanister | € 4,95* | ab € 9,89* | € 14,11* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Kanister | € 35,99* | ab € 10,07* | € 14,35* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Kanister | € 5,90* | ab € 15,82* | € 22,19* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Kanister | € 4,95* | ab € 17,80* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 1,758* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|