| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2044934 Herst.-Nr.: 90600762 EAN/GTIN: 4250224501456 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS Spontan Super Sanitärgrundreiniger 10 Liter Zuverlässige Entfernung von Fett- & Seifenrückstände 10 LiterKLEEN PURGATIS Spontan Super ist ein Sanitärgrundreiniger mit kraftvoller und spontaner Reinigungswirkung. Produktvorteile: - verstärkte, reinigungsaktive Schmutzlöser beseitigen zuverlässig Fett- und Seifenrückstände - KLEEN PURGATIS Spontan Super vermeidet Korrosionschäden und sichert hygienische Verhältnisse - Sanitärgrundreiniger mit kraftvoller und spontaner Reinigungswirkung - der Sanitärgrundreiniger ist frei von Salzsäure - RK-gelistet Produktanwendung: - KLEEN PURGATIS Spontan Super löst Kalk- und Urinstein, Zement und Rost durch eine ausgewogene Säurekombination - geeignet für alle säurefesten Materialien und alle Nassraumbereiche - der Sanitärgrundreiniger ist nicht geeignet für emaillierte Gegenstände und Marmor Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | 101 | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Behälter | € 6,95* | ab € 30,38* | € 43,25* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,00* | ab € 35,35* | € 50,13* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,99* | ab € 32,44* | € 50,16* | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Behälter | € 4,19* | ab € 36,60* | € 54,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 53,98* | € 75,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,66* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|