kraftvolle und spontane Reinigungswirkung. Löst mühelos stärkste Verschmutzungen wie: Kalk, Urinstein, Zement und Rost und beseitigt zuverlässig Öl- und Fettrückstände; pH-Wert 1
Anwendungsbereich:
Besonders geeignet für die Grundreinigung aller säurefesten Materialien im Nassraumbereich. Kraftvoller Reiniger zur Bauschlussreinigung, Zementschleierentfernung und Entfernung von Rückständen auf Edelstahlflächen.
Nicht anzuwenden auf allen säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Granit, Chrom, Emaille, Zink, Nickel Aluminium u. ä. sowie nicht der DIN ISO 2722 entsprechenden Emaille, Nickel, Zink oder beschädigten Chromoberflächen oder -Armaturen.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Zur Entfernung starker Kalkablagerungen und Urinstein. Spontan Super kann zur Grundreinigung als auch zur täglichen Zwischenreinigung z. B. in Bädern mit höherer Wasserhärte eingesetzt werden. Flächen gut vorwässern!
Grundreinigung: Konzentriert oder 1:10 verdünnt auf die Flächen auftragen. Reinigungsflüssigkeit sollte je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken. Bei extrem verschmutzten Flächen ist der Vorgang zu wiederholen.
Zwischenreinigung: 1:50 bis 1:100 verdünnt einsetzen. Produktrückstände nach Reinigung der behandelten Flächen gründlich und sorgfältig mit ausreichend klarem Wasser abspülen, um auch nachträglich Oberflächenschäden durch Restsäure zu vermeiden.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller von Sanitäreinrichtungen beachten!
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: klare, rote Flüssigkeit
Geruch: frisch, leicht stechend
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1160 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 1
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside
Enthält: Phosphorsäure, Duftstoffe, Alpha-Isomethyl Ionone
Giscode: GS 80
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
C – Ätzend
Enthält > 25 % Phosphorsäure
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
Transport:
UN-Nummer: 1805 / Bezeichnung: Phosphorsäure, flüssig / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: III / ADR
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.