Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lysoform Trichlorol® Flächendesinfektion 500 g Reinigt & desinfiziert Medizinprodukte in einem Arbeitsgang 500 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Lysoform Trichlorol® Flächendesinfektion 500 g Reinigt & desinfiziert Medizinprodukte in einem Arbeitsgang 500 g
Lysoform Trichlorol® Flächendesinfektion 500 g Reinigt & desinfiziert Medizinprodukte in einem Arbeitsgang 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2044752
Hersteller:
     Lysoform
Herst.-Nr.:
     1701
EAN/GTIN:
     4105320016505
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Lysoform Trichlorol® Flächendesinfektion 500 g Reinigt & desinfiziert Medizinprodukte in einem Arbeitsgang 500 g- Biozid-Registriernummer: N-12753, N-12754, N-12755 - frischer Geruch - wirkt schnell & umfassend - schnelle Auflösung des Pulvers - aldehyd-, phenol- & phosphatfrei - kalkwasserfest, biologisch abbaubar ---


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H334 Kann bei Einatmen Allergie asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P342+311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Gramm (ab € 0,03358* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 25,84*
€ 30,75
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.