Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Desguard 20 Desinfektionsreiniger (4 x 1 Liter) Beseitigt Bakterien & Pilze im Lebensmittelbereich 4 x 1 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ECOLAB Desguard 20 Desinfektionsreiniger (4 x 1 Liter) Beseitigt Bakterien & Pilze im Lebensmittelbereich 4 x 1 Liter
ECOLAB Desguard 20 Desinfektionsreiniger (4 x 1 Liter) Beseitigt Bakterien & Pilze im Lebensmittelbereich 4 x 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2035057
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9008190
EAN/GTIN:
     4028159008193
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel flächen 1l
desinfektionslösung
ECOLAB Desguard 20 Desinfektionsreiniger (4 x 1 Liter) Beseitigt Bakterien & Pilze im Lebensmittelbereich 4 x 1 Liter- breites Wirkungsspektrum - hoher Schutz vor Mikroorganismen - reinigt & desinfiziert in einem Schritt - niedrige Kosten durch präzise Dosierung - für alle wasserbeständigen Küchengeräte & Oberflächen --- Der ECOLAB DESGUARD 20 ist ein Universal-Desinfektionsreiniger zur Beseitigung von Bakterien und Pilzen in Lebensmittel verarbeitenden Bereichen. Er ist für alle wasserbeständigen Küchengeräte und Oberflächen geeignet. Die präzise Dosierung gewährleistet optimale Ergebnisse und niedrige Kosten. Der nach DIN EN-Richtlinien getesteter Desinfektionsreiniger sorgt für einen hohen Schutz vor Mikroorganismen.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, Desguard Desinfektionsreiniger, Desguard, Desinfektionsreiniger, Reinigung Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,33*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Flaschen (ab € 33,0825* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 178,59*
€ 212,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 175,46*
€ 208,80
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 173,68*
€ 206,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 169,89*
€ 202,17
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 168,15*
€ 200,10
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 166,42*
€ 198,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 157,37*
€ 187,27
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 132,33*
€ 157,47
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.