| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1885891 Herst.-Nr.: 1852005 EAN/GTIN: 4006533045958 |
| | |
|
| | |
| Vermop Allzweck-Vliestuch 40 x 38 cm in gelb Thermovlies zur Oberflächenreinigung Allzwecktuch in gelb - saugstark und langlebig - waschbar bei bis zu 95° C - wirkungsvolle Reinigung - Grammatur 140 g/m² --- Das Vermop Allzweck-Vliestuch ist ein vielseitiger Alltagshelfer und ideal für den täglichen Einsatz. Durch seine Saugfähigkeit reinigt es wirkungsvoll und kann vielseitig eingesetzt werden. Produktdetails Das Microfasertuch hat eine Abmessung von 40 cm x 38 cm und ist aus gelbem Vlies gefertigt mit einer Grammatur von 140 g/m². Es ist farbecht. griffstabil und kann problemlos bei bei zu 95° C gewaschen werden. Das Allzwecktuch besteht aus 85 % Viskose und 15% Polypropylen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestuch 40 x 38 cm, vlies tuch, vermop vliestücher, Vermop |
| | |
| |