| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1433911 Herst.-Nr.: 9256 EAN/GTIN: 4105320092547 |
| | | |
|
| | |
| Lysoform® 3000 Instrumenten-Desinfektion 1 Liter Desinfektionskonzentrat für Instrumente, Inventar & Flächen 1 Liter- Biozid-Registriernummer: N-12657, N-12658, N-12659 - frischer, nicht anhaftender Geruch - kalkwasserfest & biologisch abbaubar - formaldehyd-, phenol- & phosphatfrei - materialschonendes Desinfektionsmittel - bekämpft Bakterien (inkl. Tbc), Pilze & Viren --- Bei allen bakteriellen (inkl. Tbc) und Virus-Infektionen zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten und Endoskopen, sowie Inventar, Flächen und Textilien in einem Arbeitsgang.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H334 Kann bei Einatmen Allergie asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, Instrumenten Reinigungskonzentrat, Instrumentenreiniger, Instrumentenreinigung, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Gerätedesinfektion, Neutralisationsmittel, Reinigungsmittel |
| | |
| |