Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lysoform Hospisept® Desinfektionstücher Nachfüllpack (100 Tücher) Desinfektions- & Reinigungstücher für Flächen & Inventar 100 Tücher


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Lysoform Hospisept® Desinfektionstücher Nachfüllpack (100 Tücher) Desinfektions- & Reinigungstücher für Flächen & Inventar 100 Tücher
Lysoform Hospisept® Desinfektionstücher Nachfüllpack (100 Tücher) Desinfektions- & Reinigungstücher für Flächen & Inventar 100 Tücher
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1432872
Hersteller:
     Lysoform
Herst.-Nr.:
     3575
EAN/GTIN:
     4105320035704
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Lysoform Hospisept® Desinfektionstücher Nachfüllpack (100 Tücher) Desinfektions- & Reinigungstücher für Flächen & Inventar 100 Tücher- einzeln abreißbar - gut hautverträglich - schnelle Abtrocknung - breites Wirkungsspektrum - überall einsetzbar wo nicht gesprüht werden kann ---


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,15*
€ 15,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 11,63*
€ 13,84
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,97*
€ 13,05
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,53*
€ 12,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.