Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lysoform Aerodesin®2000 Sprühdesinfektion 1 Liter Ideal zur Schnell-Desifnektion von Medinzinprodukten geeignet 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Lysoform Aerodesin®2000 Sprühdesinfektion 1 Liter Ideal zur Schnell-Desifnektion von Medinzinprodukten geeignet 1 Liter
Lysoform Aerodesin®2000 Sprühdesinfektion 1 Liter Ideal zur Schnell-Desifnektion von Medinzinprodukten geeignet 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1430111
Hersteller:
     Lysoform
Herst.-Nr.:
     9736
EAN/GTIN:
     4105320097306
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Lysoform Aerodesin®2000 Sprühdesinfektion 1 Liter Ideal zur Schnell-Desifnektion von Medinzinprodukten geeignet 1 Liter- Biozid-Registriernummer: N-12635, N-12639 - frischer Geruch - gute Netzfähigkeit - bekämpft Bakterien (inkl. Tbc), Pilze und Viren - gebrauchsfertiges Präparat in treibgasfreier Sprühflasche - schneller Wirkungseintritt & rasche Abtrocknung nach Besprühen der Flächen & Gegenstände --- Zur Schnell-Desinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen sowie schwer zugänglichen Flächen.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektion, schnelldesinfektion, desinfektionsmittel, flächendesinfektion, aerodesin, aerodesin 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,34* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,61*
€ 23,34
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.