| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1386871 Herst.-Nr.: 0910 EAN/GTIN: 4017698005183 |
| | | |
|
| | |
| Solution Aeron Toilette Grapefruit Luftneutralisator 4 x 100 ml Bietet eine angenehm schnelle & langanhaltende Frischewirkung 4 x 100 mlDer AeronGeruchsneutralisierer bietet eine angenehm schnelle und langanhaltende Frischewirkung. Mit Aeron erfolgt die Beseitigung störender Raumgerüche durch aktive Enzyme, welche als Katalysatoren biochemische Vorgänge auslösen. Als Geruchsneutralisierer erzielt der Wirkstoff mittels physikalischer Kräfte eine Geruchslöschung. Das Aeron Toilette Grapefruit Geruchsneutralisierer Wirkstoffset für das WC, Geruchsentferner für eine langanhaltende, geruchsfreie und angenehme Raumatmosphäre. 100 ml reichen in einem 50 cbm-Raum ca. 4 bis 5 Wochen, passend für Geruchsneutralisator Aeromat 2000 Duftnote Grapefruit Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 Ausgetretene Mengen auffangen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geruchsneutralisierer, geruchsentferner, gerüche neutralisieren, duftspray, aero-dor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 49,68* | € 73,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 66,49* | € 92,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Flaschen (ab € 12,42* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|