Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette OfficeForce®, verschließbare Stahl Transport Geldkasse Big Case 200 x 160 x 90 cm (10032)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, abschließende Stahl Transport Geldkasse Big Case 20 x 160 x 90 cm (10032)
Geldkassette, abschließende Stahl Transport Geldkasse Big Case 20 x 160 x 90 cm (10032)
Geldkassette, abschließende Stahl Transport Geldkasse Big Case 20 x 160 x 90 cm (10032)
Geldkassette, abschließende Stahl Transport Geldkasse Big Case 20 x 160 x 90 cm (10032)
OfficeForce Geldkassetten
Artikel-Nr.:
     5650-1001-010032
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-010032
EAN/GTIN:
     4044526100321
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

OfficeForce Geldkassette aus Metall Transportkassette Kasse Dokumente Tresor

Besonderheiten:

  •     Stahlblech
  •     2 Schlüssel
  •     Tragegriff
  •     Farbe silber

 

Diese praktischen Geldkassette ist ausgezeichnet geeignet, um eine überschaubare Menge Bargeld, Papiere, Dokumente und andere wichtige Dinge vor dem Blick und Zugriff Unbefugter zu schützen. Münzgeld, Schlüssel, Chipkarten und andere kleinere Dinge finden in der oberen Schale ihren Platz, während der untere Teil sich anbietet Papiere und Dokumente aufzunehmen. Bei verschiedenen Modellen, können mit der Geldnotenklammer im Deckel der Geldkassette, Scheine oder andere Papiere befestigt werden.

 

 

 

Weitere Informationen:
Anzahl Münzfächer:
? Stück
Anzahl Banknotenfächer:
keine Stück
Länge:
200 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
1,4 kg
Farbe:
siber
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, geld, scheine, kleingeld, aufbewahrung, box, wertsachen, flohmarkt, sicherung, Verwahrung, geldnote, euro, münzen, büro, geschäft, münzbrett, münzeinwurf, hmf, maul, 2021, silber, metall, eisen, geschenk, neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.