Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannen-Serie Magica i - Bratpfanne 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannen-Serie Magica i - Bratpfanne 28cm: Detailansicht 1
Pfannen-Serie Magica i - Bratpfanne 28cm: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-SUS13413
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     SUS13413
EAN/GTIN:
     4007257621527
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Ø 28cm Die Bratpfanne Magica macht das Kochen einfacher und sicherer dank des innovativen Heat-Control™-Induktionsboden. Bei der Nutzung der Pfanne auf einem Induktionsherd wird die Pfanne vor Überhitzung geschützt, indem die Wärmeaufnahme ab einer Temperatur von 230° C gedrosselt wird. Diese äußerst praktische Funktion wird noch ergänzt von der optischen Bratanzeige: am Anfang des Griffs ist ein Flammschutz angebracht, der beim Erhitzen der Pfanne von Schwarz auf Rot umschlägt, wenn sie die optimale Temperatur zum Braten erreicht hat. Während des Bratens wird Ihnen die XXStrong-ceramic-Antihaft-Versiegelung mit ihren Eigenschaften zu Gute kommen: extrem kratzfest und abriebfest und mit einem sehr guten Antihaft-Effekt.

-energiesparender Heat-Control™-Induktionsboden
-auf Induktionskochfeldern: Überhitzungsschutz (max. 230 ° C) dank Heat-Control™-Induktionsboden
-hochwertige Aluminium-Qualität
-hervorragende Wärmeleitfähigkeit und gleichmäßige Hitzeverteilung
-extrem kratz- und abriebfeste XXStrong-ceramic-Antihaft-Versiegelung
-sehr guter Antihaft-Effekt
-wärmeisolierender Kunststoffgriff
-optische Brat-Anzeige
-hoher Rand und großer Innenspiegel für komfortables Braten und Schmoren
-Schüttrand zum sicheren Ausgießen
-geeignet für alle gängigen Herdarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
SUS13412
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.