Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeegeschirr Cornello grey - 2er-Set Jumbokaffeebecher


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kaffeegeschirr Cornello grey - 2er-Set Jumbokaffeebecher: Detailansicht 1
Kaffeegeschirr Cornello grey - 2er-Set Jumbokaffeebecher: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-RuB11089
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     RuB11089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Set enthält 2 große Kaffeebecher, Durchmesser: 10cm, Höhe: 11cm, Fassungsvermögen: 600ml, 1x grau, 1x weiß Dieses Porzellan mit modernem Dekor in schlichtem Grau und Weiß, setzt Akzente ohne schrill zu wirken und harmonisiert wunderbar im Zusammenspiel. Die dezente Farbpalette garantiert einen sanften und doch wirkungsvollen Anblick auf dem Tisch.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Kaffee-Garnitur, Kaffee-Gedeck, Kaffee-Geschirr, Kaffee-Service, Kaffee-Set, Kaffeegarnitur, Kaffeegedeck, Kaffeegeschirr, Kaffeeservice, Kaffeeset, kaffeegeschirr ritzenhoff & breker, kaffee gedeck, kaffeeservice 2 tlg, Kaffeegeschirr Cornello grey - 2er-Set Jumbokaffeebecher, Kaffeetassen, Cappuccinotassen, Espresstassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,93*
€ 18,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,52*
€ 18,47
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 15,21*
€ 18,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,45*
€ 17,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,17*
€ 16,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,69*
€ 16,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,89*
€ 12,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
531.077
ab € 13,08*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
531.060
ab € 9,49*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
A7101852
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.