Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Espresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Espresso
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Espresso
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Espresso
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Espresso
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670754
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     531.060
EAN/GTIN:
     4006344531060
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
120 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.08 l
Produktfarbe
Grau
Material
Porzellan
Zweck
Espresso
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
531.077
ab € 13,08*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB11089
ab € 10,89*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
A7101852
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.