Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Müslischalen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-RUB13236
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     RUB13236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
bestehend aus 6 Müslischalen (Ø 14cm, Höhe: 8cm) Die ansprechende Farbgebung des Porzellan-Geschirrs "Suomi grau-blau" wirkt modern und unaufdringlich. Das ganz spezielle Relief-Dekor rückt die sonst klassische Form ins rechte Licht, ohne überladen zu wirken. So wird dieses Geschirr zu einer Bereicherung für jeden gedeckten Tisch. Unser Tipp: Dieses Geschirr lässt sich auch prima mit den anderen Farben der Serie "Suomi" kombinieren (siehe Abb. 2).
Weitere Suchbegriffe: Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, ritzenhoff & breker schüsselset, schüssel satz, müslischale 14 cm, Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Müslischalen, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,06*
€ 40,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,48*
€ 38,65
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 31,82*
€ 37,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,17*
€ 35,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,01*
€ 35,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,72*
€ 35,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,36*
€ 28,99
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13237
ab € 25,62*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13231
ab € 17,35*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13230
ab € 96,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.