Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Suomi grau-blau - Tafelservice 12tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - Tafelservice 12tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - Tafelservice 12tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - Tafelservice 12tlg.: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-RUB13230
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     RUB13230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
bestehend aus 6 Speisetellern (Ø 26cm) und 6 Suppentellern (Ø 20cm, Höhe: 4cm) Die ansprechende Farbgebung des Porzellan-Geschirrs "Suomi grau-blau" wirkt modern und unaufdringlich. Das ganz spezielle Relief-Dekor rückt die sonst klassische Form ins rechte Licht, ohne überladen zu wirken. So wird dieses Geschirr zu einer Bereicherung für jeden gedeckten Tisch. Unser Tipp: Dieses Geschirr lässt sich auch prima mit den anderen Farben der Serie "Suomi" kombinieren (siehe Abb. 2).
Weitere Suchbegriffe: tafel-service 12teilig, ess service, tafelservice flirt by r&b, Geschirr-Serie Suomi grau-blau - Tafelservice 12tlg., Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13237
ab € 25,59*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13231
ab € 17,36*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13236
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.