| |
|
| Artikel-Nr.: 5616-4022104016936 Herst.-Nr.: 5616-4022104016936 EAN/GTIN: 4022104016936 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Stabil und praktisch: Passen Sie mithilfe der Wandhalterung HF17DW Ihren Monitor an Ihren Arbeitsplatz an und verstellen Sie die H�he individuell und nach Ihrem Bedarf. Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens. Einfach an die gew�nschte Stelle an der Wand montieren und der perfekte Blickwinkel ist garantiert. Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung. Platzsparend, praktisch und vielf�ltig einsetzbar. Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss. Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 0 - 8 kg | Bildschirmgr��e: | 15 � 27 Zoll | VESA-Adapter: | 75 � 75 mm | 100 � 100 mm | Drehbar: | 360� | Schwenkbar: | 180� | Neigbar: | +45�/-90� | Max. Reichweite: | 55 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorwandhalter hftek, halterung tv, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, TV, Halter, Wand, Bildschirm, Standhalter, Wandhalterung |
| | |
| |