Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhalterung FY01WS - Monitorhalterung mit Tastaturablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Gelenk
Integrierte Kabelf�hrung
Artikel-Nr.:
     5616-4022104016349
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104016349
EAN/GTIN:
     4022104016349
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Mithilfe der Monitorhalterung FY01WS mit Tastaturablage verbessern Sie die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes, indem Sie den Monitor sowie die Tastaturablage auf Ihre individuelle H�he einstellen.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Sie k�nnen Ihren Monitor vertikal sowie auch horizontal flexibel und stufenlos ausrichten.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung


Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
3 - 8 kg
Bildschirmgr��e:
13 - 34 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Schwenkbar:
180�
Neigbar:
+85�/-90�
Tastaturablage:
17,8 � 60 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Tastaturablage, Tastaturhalterung, hftek monitorarm, tastaturhalterung, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, Laptophalterung, Workstation, Standfu�, Kombination, Halter, Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.