Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel Einbau-Verlängerung, S/FTP (PiMf), Cat.6A, halogenfrei, Kupfer, schwarz, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-76507X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76507X
EAN/GTIN:
     4043718300457
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
inline patchkabel verlängerung
patchkabel verlängerung
Cat.6A S/FTP Patchkabel-Verlängerung mit einseitiger Einbau-Buchse, zur Montage and Frontplatten.
  • Farbe: schwarz
  • Seite A: RJ45 Stecker
  • Seite B: RJ45 Einbau-Buchse
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Typ: Cat.6A
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 27
  • Variante: 1:1 belegt
  • Datenübertragungsrate: bis 10 Gb/s
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Mantel: halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Patchkabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) halogenfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,46*
4 Tage
93
€ 1,00*
ab € 18,07*
€ 25,11*
€ 3,50*
ab € 19,91*
€ 27,62*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.