Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel flach, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, weiß, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-75803W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     75803W
EAN/GTIN:
     4043718295463
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
inline patchkabel 3 meter weiß
patch kabel
  • Flaches Patchkabel
  • U/FTP geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
  • Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
  • Vier Aderpaare, verdrillt
  • Vollkupferlitzen
  • 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
  • 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
  • Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
  • 50µ" vergoldete Kontakte
  • Kabelquerschnitt nur ca. 6,5x2mm
  • halogenfreier TPE-Mantel
  • Flexibel und einfach zu verlegen
  • Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
  • in wiederverschließbarer PE-Tüte mit EAN Code
Weitere Suchbegriffe: inline patch-kabel, Kabel, Cat.8.1 U/FTP Flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,65*
4 Tage
126
€ 1,00*
ab € 13,69*
€ 19,50*
€ 3,50*
ab € 15,66*
€ 22,18*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.