Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, PE outdoor, schwarz, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-72803S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72803S
EAN/GTIN:
     4043718259601
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Cat.6A Patchkabel
  • S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
  • Kabel mit PE-Mantel, UV-resistend, für den Außenbereich geeignet
  • Unempfindlich gegenüber Öl und Wasser
  • RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
  • vergoldete Kontakte, mind. 750 Steckzyklen geeignet
  • 4x2xAWG27 Vollkupfer-Litzen
  • Belegung 1:1, nach T568B
  • POE/POE+ kompatibel
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) PE Outdoor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,67*
€ 3,50*
ab € 18,05*
€ 25,29*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.