Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel slim, U/FTP, Cat.6A, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-71905S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71905S
EAN/GTIN:
     4043718273171
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Rundes Slim Patchkabel, Durchmesser nur 4mm
  • U/FTP Geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
  • erfüllt die Cat.6A anforderungen bis 500MHz
  • Vier Aderpaare, verdrillt
  • Vollkupferlitzen
  • 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
  • 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
  • blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
  • PVC Mantel, extra dünn, für bessere Verlegung im Netzwerkschrank, flexibles Handling
  • in wiederverschließbarer PE-Tüte mit EAN Code
    Weitere Suchbegriffe: inline® patchkabel cat 6a 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel, Cat.6A U/FTP Slimkabel
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 560
    € 5,90*
    ab € 3,37*
    € 5,20*
    € 3,50*
    ab € 15,12*
    € 21,33*
    Preise: Lager 560
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 560
    Versand: Lager 560
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.