Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® WLAN Gummi Antenne, für AP und Router, R-SMA, 5dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-40800
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40800
EAN/GTIN:
     4043718047109
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Die praktische WLAN (Wireless LAN) Antenne mit Gelenk kann als Reichweitenverstärker für WLAN Karten oder Router/ AccessPoints genutzt werden (sofern diese einen SMA-Reverse Anschluss haben) um einen besseren Empfang zu erreichen.
  • Gummi Antenne, mit SMA-Reverse Stecker
  • Frequenz: 2,4-2,5GHz, Impedanz: 50 Ohm
  • SWR: <= 2,0, Gewinn: 5dBi
  • mit Gelenk bis zu 90° abwinkelbar
  • Länge: 19,5cm (wenn Gelenk geknickt: 17,5cm)
  • Betriebstemperatur -40 ~ +60°C
  • Lagertemperatur -20°C ~ +70°C
  • Luftfeuchtigkeit Betrieb 10 ~ 85 %
  • Luftfeuchtigkeit Lagerung 5 ~ 90 %
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, WLAN Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,93*
€ 3,50*
ab € 15,12*
€ 21,52*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.