Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome HD Außenkamera mit LED Licht, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-40162
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40162
EAN/GTIN:
     4043718291212
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
InLine® Smart Home HD Kamera, die Kamera kann in Ihrem InLine WiFi Smart Home Netzwerk mit eingebunden werden. Sichern Sie Ihr Zuhause mit dieser Kamera mit selektierbarer Bewegungserkennung, Nachtsicht und LED Beleuchtung. Mit der Kamera von InLine sind Sie stetig informiert über das Geschehen in der Umgebung der Kamera. Unter Anwendung der Smart life App haben Sie die Möglichkeit dieses Produkt in mehreren Automatismen/Szenarien einzubinden.
  • Bewegungserkennung (~8m)
  • Push-Mitteilungen
  • IP66 (wasser- und staubdicht)
  • WiFi-Signal: WiFi 2,4GHz
  • WiFi-Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Protokoll: DHCP/IP/TCP/UDP
  • WiFi-Sicherheit: 64/128-bit WEP Verschlüsselung, WPA/WPA2
  • Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
  • Bildsensor: 1/2,7" Progressiv CMOS
  • Auflösung: 1.920x1.080@50Hz
  • Bildkompression: H.264
  • Bildfrequenz: 25 Bilder/s
  • Bildwinkel: 75°
  • Infrarotlicht: 4 IR-LEDs, Nachtsicht bis zu 15m
  • Externe, omnidirektionale Antenne
  • Farbe: Weiß, Silber
  • Material: Metall, Glas, ABS+PC Kunststoff
  • Anschluss: AC 100-240V
  • Netzteil: 12V/1A, DC 5,5x2,1mm
  • Stromverbrauch: max. 10kWh/Jahr
  • Anschlüsse: Micro SD Karte bis 128GB im Gehäuse
  • Blaue Signal-LED
  • Produktmaße (LxBxH): 165x79x76mm
  • Nettogewicht: 389g
  • Beleuchtung: 0,5 Lux
  • Kameraobjektiv: 3.6mm
  • Spiegeln von Bildern: Vertikal
  • Betriebstemperatur: -30°-50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20%-85% nicht kondensierend
  • Lagertemperatur: -30°-65°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 0%-90% nicht kondensierend
  • Inhalt: InLine® SmartHome HD Kamera, Netzteil, 4 Schrauben und Dübel, Schraubendreher, Bedienungsanleitung
  • App: Smart Life
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Assistant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 29,33*
€ 40,09*
€ 3,50*
ab € 43,96*
€ 58,46*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
26805B
ab € 3,59*
Zubehör
InLine
26805E
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.