Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome Steckdose Outdoor IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-40155O
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40155O
EAN/GTIN:
     4043718291014
Suchbegriffe:
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdose China
inline® smarthome steckdose
InLine® SmartHome Steckdose ist eine schaltbarer Strom Steckadapter für den Außenbereich, der in Ihrem InLine WiFi Smart Home Netzwerk mit eingebunden werden kann. Dieser Stromgeber ist ein Schalterelement, das auf Ein/Aus Schaltung reagiert. Er kann in vorhandene Automatismen/Szenarien Ihres InLine Smart Home Systems eingebunden werden. Unter Anwendung der Smart life App haben Sie die Möglichkeit dieses Produkt in mehreren Automatismen/Szenarien einzubinden.
  • Farbe: Schwarz/Grün
  • Material: ABS+PC Kunststoff
  • Schutzgrad: IP44
  • Anschluss: AC 110-240V 16A 50/60Hz
  • Leistung: Max. 3.680 Watt
  • Signal: WiFi 2,4GHz
  • WiFi Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
  • Umgebungstemperatur: 0°-35°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20%-85%
  • Lagertemperatur: 0°-60°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 0%-90%
  • Gewicht: 56g
  • Maße (DxH): 46x70mm
  • Maß eingesteckt: 33mm
  • App: Smart Life
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Assistant
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Suchbegriffe: smarthome schaltsteckdose, Smart Home
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,83*
4 Tage
564
€ 1,00*
ab € 17,42*
€ 24,58*
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 28,99*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.