Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome Ultraschall Aroma Diffusor, Luftbefeuchter, Ambientelicht, Google Home und Amazon Alexa kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-40154
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40154
EAN/GTIN:
     4043718286829
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Hinweis zur Reinigung: Wichtig ist, dass die Geräte täglich vollständig entleert und so gereinigt werden, dass sie vollständig austrocknen können!

Stellen Sie sich vor, die Haustür geht auf, und es kommt Ihnen ein angenehmer Duft entgegen oder Essensgerüche werden gleich nach dem Kochen neutralisiert. Der Aroma Diffusor von InLine sorgt für smarte Raumerfrischung und nutzt dabei Ultraschalltechnologie, um den kühlen Nebel des bevorzugten Duftöls in Ihrem Zuhause zu verteilen. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, können Sie den Diffusor per App steuern. Automatismen und Szenarien lassen sich darüber intuitiv erstellen und vermeiden beispielsweise regelmäßig wiederkehrende Gerüche.
Der Diffusor kann auch ohne Öl - rein als Luftbefeuchter oder ohne Dampfausstoß - als indirekte Beleuchtung dienen. Für ein dezenteres Aromaerlebnis kann der Dampfausstoß in drei Stufen variiert werden. Zwei Adapter für die Höhenverstellbarkeit sowie die vereinfachte Sprachsteuerung, dank der Kompatibilität zum Google Home Assistenten und Amazon Alexa, runden die umfassende Bedienbarkeit ab.

Haupteigenschaften
  • Ultraschalltechnologie sorgt für geräuschlose Zerstäubung und kühlen Nebel
  • Hintergrundbeleuchtung kann am Gerät oder per App angepasst werden
  • Am Gerät können drei Timeroptionen (1h / 3h / 6h) voreingestellt werden, per App sind wahlfrei auch komplexe Szenarien möglich
  • Hergestellt aus alterungs-, korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden PP-Materialien
  • Umfangreiche App-Unterstützung
  • Sprachsteuerung - unterstützt Amazon Alexa sowie Google Home
  • Laufzeit mit einer kompletten Wasserfüllung max. 15h
  • Abschaltautomatik der Zerstäubung bei leerem Wassertank
  • Leicht zu reinigen


Technische Daten
  • Gehäusematerial: Kunststoff (ABS + PP)
  • Funktionen: Aroma-Diffusor / Luftbefeuchter / Ambientelicht
  • Einstellbarer Timer: 1h / 3h / 6h
  • Luftbefeuchtung: 30±10ml/h
  • Empfohlene Raumgröße: 20m² für Luftbefeuchtung / 30 m² für Duftzerstäuber
  • Kapazität des Wassertanks: max. 400 ml
  • Stromverbrauch: 10 Watt
  • Status-LEDs: rot und blau
  • Abmessungen: 170x386 mm (Breite x Höhe) bei Verwendung beider Verlängerungen
  • Gewicht: Ca. 573 g
  • Lieferumfang: 1x InLine Aroma-Diffusor, 2x Röhren zur Verlängerung, 1x Röhrenverschluss aus Metall, 1x Messbecher, 1x Netzkabel, ca. 1,5m, 1x Bedienungsanleitung DE+EN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 43,55*
€ 58,88*
4 Tage
231
€ 1,00*
ab € 54,99*
€ 73,40*
€ 3,50*
ab € 61,14*
€ 79,15*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.