Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC BP-SA35-12G/6G SAS/SATA 3,5" HDD in 1x 5,25" Wechselrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-37520B
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2520
EAN/GTIN:
     4250273425208
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
SAS (12G) + SATA (6G) Wechselrahmen für eine 3,5" HDD in einem 5,25" Einschub. Trägerlos. Aluminiumgehäuse. Front in schwarz.
  • Gehäuse Aluminium, Fronttüren aus Aluminium/Kunststoff
  • Gehäusefront und Fronttüren schwarz
  • 1x LEDs für Festplattenzugriff: Blau (eingeschaltet), Lila blinkend (Datenzugriff)
  • LED für Datenzugriff (lila blinkend) deaktivierbar
  • Vorbereitet für den Einbau eines 40mm Lüfters. Ein Lüfter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Anschlüsse Stromanschluss 1x SATA 15-pin Stromversorgung extern
  • Mitgeliefertes Zubehör: Schrauben
  • SchlüsselSchnelle, trägerlose Montage und Wechsel der Festplatten ohne Schrauben
  • Plug & Play
  • Hotswap
  • Abschließbar
  • LEDs für Festplatten Status Anzeige
  • Für 3,5" SAS 12G geeignet
  • Für 3,5" SATA 6G geeignet
Weitere Suchbegriffe: Storage, Backplane / Wechselrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 25,25*
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,79*
€ 27,12*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,99*
€ 30,16*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 28,55*
€ 39,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,73*
€ 39,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.