Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC BP-SA35-12G/6G SAS/SATA 3.5" HDD in 1x 13,30cm (5,25") Wechselrahmen (2520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8112836
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2520
EAN/GTIN:
     4250273425208
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  FANTEC
Hersteller Art. Nr.  2520
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktlinie  FANTEC
Modell  2520
Marke  Inter-Tech
Hersteller  FANTEC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gruppe:
Speicheradapter
Hersteller:
FANTEC
Hersteller Art. Nr.:
2520
Produktlinie:
FANTEC
Modell:
2520
Marke:
Inter-Tech
Weitere Suchbegriffe: fantec, 2520, bpsa3512g/6g, wechselrahmen, bpsa3512g6g, sa35, bpsa35, 12g/6g, gehäuse, speicherlaufwerke, 3.5", schwarz, 12g6g, gehuse, sas/sata, sassata, sata, eine, einem, einschub., 889cm, 35zoll, 13335cm, 525zoll, einschub, 89cm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,45*
€ 25,27*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 27,14*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,04*
€ 30,05*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 28,51*
€ 38,77*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,54*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.