Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-37520 Herst.-Nr.: 1860 EAN/GTIN: 4250273418606 |
| |
|
| | |
| Zum Einbau einer 3,5" SATA Festplatte. Die Speicherkapazität der Festplatte ist nicht limitiert. Einfache Installation durch schraubenloses Design. 2 LEDs - für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff in blau und rot. - Anschlüsse: SATA Anschluss intern, SATA Anschluss extern + 4pin Stromanschluss
- Schraubenloses Design für schnelle Montage und Wechsel der Festplatte
- mit Anti-Vibration
- Hot Swap, besonders für RAID geeignet, Transferrate bis zu 300MB/s
- Sicherheit: Abschließbar
- Material/ Farbe Gehäuse: Rahmen: Metall, Front: Kunststoff, schwarz
- Beiliegendes Zubehör: Bedienungsanleitung, Schlüssel, Schrauben zum Einbau in 5,25" Schacht
- Abmessungen(B x T x H): 146 x 190 x 40 mm
- Gewicht / Stück (kg): 0,54
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,40* | € 26,58* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,95* | € 28,90* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,00* | € 31,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 30,86* | € 42,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,08* | € 42,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|