Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-33305E Herst.-Nr.: US3344I EAN/GTIN: 4719264647574 |
| |
|
| | |
| Der US3344I ist ein 4-fach USB 3.2 Gen1 Industrie Switch, der es 4 Computern ermöglicht, USB 3.2 Gen1 Geräte wie Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte gemeinsam zu nutzen. Der periphere Fokus kann einem Computer manuell über einen Druckknopf am Schalter gegeben werden. Er eliminiert die Kosten für die Implementierung komplizierter redundanter Systeme und Ausstattungen für jeden Computer. Das US3344I Gehäuse und das rackmontierbare Design eignen sich für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Für zusätzlichen Komfort verfügt er über einen externen Fernbedienungsanschluss, der die Verkabelung über traditionelle RS-422/RS-485 Signale vereinfacht. Der US3344I ermöglicht eine saubere und ordentliche Installation -Die USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, um die zusätzlichen Kosten für den Kauf von USB-Kabeln zu sparen. - Ermöglicht es vier Computern, USB-Peripheriegeräte mit bis zu vier Geräten zu teilen
- Unterstützt USB 3.2 Gen1 Spezifikation, maximale Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps
- Unterstützung mehrerer Plattformen - Windows, Mac und Linux
- LED-Anzeigen für Anzeige von Port-Fokus
- Mechanisches Metallgehäuse mit wandmontierbaren Designs
- Unterstützt das auf dem Zubehörmarkt erhältliche USB M2 Schraubverriegelungskabel
- Unterstützt Portauswahl über Fernbedienung oder RS-422/RS-485 Verbindung über 5-Pin Anschlussblock
- Hot pluggable
- Unterstützt DC 9-24 V Stromeingang über Anschlussblock
- Unterstützt Akkuaufladung V1.2 und Überstromschutz
Lieferumfang: - 1x 4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch
- 2x LIN6-11C1-E11G USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,2 M
- 2x LIN6-11C1-E12G USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,8 M
- 1x Remote Port Schalter
- 1x Montageset
- 1x Anschlussblock Adapterset (ein RS-422/RS-485 und ein DC Anschlussblock Adapter)
- 1x Benutzeranleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,68* | € 126,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,54* | € 137,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 110,34* | € 137,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,43* | € 138,08* | | | | Lager 560 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,58* | € 139,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|