Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-33052A Herst.-Nr.: 33052A EAN/GTIN: 4043718293179 |
| |
|
| | |
| Holen Sie mit diesem USB Audiokonverter die beste Musik aus Ihrem PC, die Sie jemals wahrgenommen haben. Der USB Audio-Adapter ist speziell für hochklassige Kopfhörer und anspruchsvolle Ohren konzipiert worden, Eingebaute Verstärker und Equalizer sorgen für einen ausgewogenen satten Klang und überzeugen. - Hohe Samplerate bis zu 96kHz / 24bit
- Leistungsstarker Verstärker integriert
- Hardware Equalizer für starke Bässe und Höhen
- Signal-Rausch-Verhältnis / SNR: >90dB, 20Hz bis 20KHz
- für Kopfhörer mit 16-100 Ohm Impedanz geeignet
- Max. Kopfhörer Ausgangsleistung (Einzelkanal, 1KHz): ca. 120mW bei 16 Ohm, ca. 60mW bei 32 Ohm
- USB Stromversorgung
- Ausgang 1: Kopfhörer Ausgang (3,5m Stereo Audio Buchse) mit Lautstärkeregler
- Ausgang 2: Line-Out Audio (3,5mm Stereo / S/PDIF Audio optisch Kombinationsbuchse)
- Eingang: Mikrofon-Eingang (3,5mm Audio Buchse, bis 96kHz / 24bit)
- Digital Ausgang: S/PDIF - AC3 (Dolby Digital) / DTS Pass-Through
- Schnittstelle USB 2.0, Stecker Typ A
- LEDs zur Betriebsanzeige (Power & Samplerate)
- Systemvoraussetzungen: Desktop PC oder Notebook mit einem freien USB Anschluss, unterstützt Windows 8, 7, Vista, XP sowie Mac OS
- Anschlusskabel: ca. 35cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofon-Vorverstärker, Soundkarte, Hörerverstärker, Telefonhörerverstärker, Telefonverstärker, Adapterkabel Toslink, Toslink Adapterkabel, usb headset stereo, computer headset, computer-headset usb, Eingabe / Ausgabe, Kopfhörer-Verstärker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,02* | € 17,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,32* | € 29,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,20* | € 32,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|