Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB zu HQ Audio Konverterkabel, USB Headset-Verstärker, mit Equalizer und optischem Audioausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-33052A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33052A
EAN/GTIN:
     4043718293179
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Holen Sie mit diesem USB Audiokonverter die beste Musik aus Ihrem PC, die Sie jemals wahrgenommen haben. Der USB Audio-Adapter ist speziell für hochklassige Kopfhörer und anspruchsvolle Ohren konzipiert worden, Eingebaute Verstärker und Equalizer sorgen für einen ausgewogenen satten Klang und überzeugen.
  • Hohe Samplerate bis zu 96kHz / 24bit
  • Leistungsstarker Verstärker integriert
  • Hardware Equalizer für starke Bässe und Höhen
  • Signal-Rausch-Verhältnis / SNR: >90dB, 20Hz bis 20KHz
  • für Kopfhörer mit 16-100 Ohm Impedanz geeignet
  • Max. Kopfhörer Ausgangsleistung (Einzelkanal, 1KHz): ca. 120mW bei 16 Ohm, ca. 60mW bei 32 Ohm
  • USB Stromversorgung
  • Ausgang 1: Kopfhörer Ausgang (3,5m Stereo Audio Buchse) mit Lautstärkeregler
  • Ausgang 2: Line-Out Audio (3,5mm Stereo / S/PDIF Audio optisch Kombinationsbuchse)
  • Eingang: Mikrofon-Eingang (3,5mm Audio Buchse, bis 96kHz / 24bit)
  • Digital Ausgang: S/PDIF - AC3 (Dolby Digital) / DTS Pass-Through
  • Schnittstelle USB 2.0, Stecker Typ A
  • LEDs zur Betriebsanzeige (Power & Samplerate)
  • Systemvoraussetzungen: Desktop PC oder Notebook mit einem freien USB Anschluss, unterstützt Windows 8, 7, Vista, XP sowie Mac OS
  • Anschlusskabel: ca. 35cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.