Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Adapter, Stecker / Buchse, gewinkelt unten, vergoldete Kontakte, 4K2K kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-17600H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17600H
EAN/GTIN:
     4043718131044
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI Adapter für schwer zugängliche Buchsen von LCD/Plasma TV-Geräten, die an der Wand montiert sind.
  • HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ A
  • 90° gewinkelt
  • 4K2K @30Hz kompatibel
  • Farbe: Schwarz
  • Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet
  • Abmessungen: L=30,2mm, H=16,8mm, B=20,8mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter / Konverter, HDMI zu HDMI / DVI / mini HDMI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,59*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 7,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,73*
€ 9,71*
4 Tage
475
€ 1,00*
ab € 10,58*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.