Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Steckdosenleiste SCHWEIZ, 3-fach, mit Schalter, 1,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-16431Y
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431Y
EAN/GTIN:
     4043718299935
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Steckdosenleiste SCHWEIZ
  • Steckertyp: T12
  • Buchsentyp: Typ13
  • Ausrichtung Anschlüsse: 90°
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Kabel:H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 250V
  • max. Leistung: 2.300W
  • Kabellänge: 1,5m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: schwarz
  • Schalter: Ja
  • Material: Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,83*
4 Tage
250
€ 1,00*
ab € 15,40*
€ 21,54*
€ 3,50*
ab € 18,13*
€ 25,12*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.