Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Premium Schnell-Ladegerät, NiCd+NiMH AA und AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-01287
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     01287
EAN/GTIN:
     4043718277476
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das InLine® Premium Ladegerät ist ausschließlich für NiCd und NiMH, Bauform AA und AAA Akkus geeignet und ist eine schnelle und einfache Lösung, um Akkus zu testen, zu laden, zu entladen oder aufzufrischen.
  • Eingangsspannung: DC 12V/1,5A
  • Leistung: 18W maximal
  • Geeignet für 4x NiMH oder 4x NiCd Akku-Rundzellen Bauform AA & AAA
  • Selektierbare LCD Anzeige: Ladezeit, -Spannung, -Strom oder -Kapazität
  • Variabler Ladestrom: 200mA, 500mA, 700mA und 1000mA
  • Variabler Entladestrom: 100mA, 250mA, 350mA und 500mA
  • Eingebauter Schutz vor: Überladung, Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss
  • Entladefunktion, verhindert den Memoryeffekt
  • Die Ladezeit muss nicht überprüft werden, sie endet automatisch, wenn der Akku vollständig geladen ist
  • Kapazitätstestfunktion, um die tatsächliche Kapazität des Akkus in mAh herauszufinden
  • Zusätzliche USB-Buchse: 5V DC / 1A, ermöglicht z. B. das Aufladen eines Smartphones o. ä. USB-Geräte
  • Packungsinhalt: Ladegerät, 100-240V Netzteil, Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 23,22*
€ 3,50*
ab € 27,40*
€ 38,61*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.